ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE25S15/16UNOMDCF

Parker Hannifin Aansluiting voor mannelijke stud

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:GE25S15/16UNOMDCF
Rubix:A0064480
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE25S15/16UNOMDCF
Technische samenvatting
Materiaalverzinkt staal (crvi-vrij); roestvrij staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)15/16 - 12 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE25S15/16UNOMDCF


De belangrijkste functie van DIN male stud hoge druk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 25 mm buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 25 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 1-5/16"-12
Aansluiting 2 Afmeting: 1-5/16"-12 UN-2A
Aansluiting 2 Type: UNF/UN (ISO 11926), mannelijk, UN-2A schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Mannelijk UNF/UN
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 11926
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalverzinkt staal (crvi-vrij); roestvrij staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)15/16 - 12 ''
Type vloeistofhydraulische vloeistof
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
286,50 excl. BTW
/ 5 stuks
346,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen