ERMETO DICHTKANTRING DKA3/8CFX
Parker Hannifin Accessoires voor Ermeto hydraulische DIN-fittingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:DKA3/8CFX
Rubix:A0073252

Documenten
Productdetails : ERMETO DICHTKANTRING DKA3/8CFX
De functie van accessoires voor Ermeto DIN hydraulische buisfittingen is de voltooiing van type fittingen binnen de fittingserie. De meeste componenten, bijvoorbeeld de ED Eolastic soft seal en OR, O-rings voor mannelijke studeinden, zijn afdichtingsringen. Deze componenten zorgen ervoor dat het complete fittingsysteem lekdicht is.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/ Voordelen:
• Lekdicht systeem: afdichtingsringen garanderen dat de fitting zelf en het complete hydraulische systeem lekdicht zijn. Daardoor is de werking van het hydraulische systeem betrouwbaar en kunnen de kosten van storingen en onderhoud worden vermeden.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/ Voordelen:
• Lekdicht systeem: afdichtingsringen garanderen dat de fitting zelf en het complete hydraulische systeem lekdicht zijn. Daardoor is de werking van het hydraulische systeem betrouwbaar en kunnen de kosten van storingen en onderhoud worden vermeden.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: G 3/8 A inch schroefdraad
Aansluitmaat: G 3/8 A
Aansluitingstype: BSPP parallel
Aansluitingstype: BSPP
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: n.v.t.
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: n.v.t.
Producttype: Afdichtring, voor banjo-fittingen
Producttype: Afdichtring voor banjo-fittingen
Producttype: hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: G 3/8 A inch schroefdraad
Aansluitmaat: G 3/8 A
Aansluitingstype: BSPP parallel
Aansluitingstype: BSPP
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: n.v.t.
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: n.v.t.
Producttype: Afdichtring, voor banjo-fittingen
Producttype: Afdichtring voor banjo-fittingen
Producttype: hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16,8 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 56,14 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
