Referenties
Parker:GM12SCFX
Rubix:A0073114
Fabrikant:GM12SCFX

Documenten
Productdetails : ERMETO ZESKANTMOER METRISCH GM12SCFX
De functie van accessoires voor Ermeto DIN hydraulische buisfittingen is het aanvullen van fittingtypes binnen de fittingserie. De meeste componenten, bijvoorbeeld de ED Eolastic soft seal en OR, O-ringen voor mannelijke draadeinden, zijn afdichtingsringen. Deze componenten zorgen ervoor dat het complete fittingsysteem lekvrij is.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 12
Aansluitmaat: 12 mm
Aansluitingstype: n.v.t.
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: n.v.t.
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: n.v.t.
Producttype: Borgmoer, voor schotten
Producttype: Borgmoer voor schotten
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 12
Aansluitmaat: 12 mm
Aansluitingstype: n.v.t.
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: n.v.t.
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: n.v.t.
Producttype: Borgmoer, voor schotten
Producttype: Borgmoer voor schotten
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | borgmoer |
| Buitendiameter buis | 12 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 300 °C |
| Hoogte | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 223,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen