ERMETO VERLOOPKOPP PIJP KOR15/06LCF
Parker Hannifin Buisuiteinde verloopstuk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:KOR15/06LCF
Rubix:A0067331

Documenten
Productdetails : ERMETO VERLOOPKOPP PIJP KOR15/06LCF
EO-PSR-fittingen produceren hoge druk, lekvrije verbinding van buizen en componenten in hydraulische systemen. De basisfunctie van de EO-PSR is de gecontroleerde progressieve snede van de EO-PSR in de buis vanwege een unieke interne geometrie.
Sterke punten
•EO-PSR-fittingen produceren hoge druk, lekvrije verbinding van buizen en componenten in hydraulische systemen. De basisfunctie van de EO-PSR is de gecontroleerde progressieve snede van de EO-PSR in de buis vanwege een unieke interne geometrie
Het montageproces verloopt volgens de instructies voor de EO-Progressieve ring. Het ontwerp maakt 100% voormontage mogelijk voor een eenvoudigere eindmontage
Kenmerken, voordelen van het EO-PSR-fitting-assortiment:
EO-LUB: Vanwege de speciale behandeling van grotere moeren (25S/28L en groter) zijn de aanhaalmomenten van EO-PSR-fittingen met 25% verminderd. Dit maakt de bevestiging eenvoudiger en voorkomt ondermontage
Veilige montage: Twee verschillende snijkanten zorgen voor een geleidelijke toename van het aanhaalmoment van de EO-PSR. Het duidelijk merkbare eindpunt van de constructie draagt bij aan een optimale veiligheid van de constructie. Multifunctionele ringgeometrie voorkomt te strak aandraaien
EO-PSR is wereldwijd verkrijgbaar en voldoet aan de eisen van de toepasselijke normen voor 24° snijringfittingen
Het montageproces verloopt volgens de instructies voor de EO-Progressieve ring. Het ontwerp maakt 100% voormontage mogelijk voor een eenvoudigere eindmontage
Kenmerken, voordelen van het EO-PSR-fitting-assortiment:
EO-LUB: Vanwege de speciale behandeling van grotere moeren (25S/28L en groter) zijn de aanhaalmomenten van EO-PSR-fittingen met 25% verminderd. Dit maakt de bevestiging eenvoudiger en voorkomt ondermontage
Veilige montage: Twee verschillende snijkanten zorgen voor een geleidelijke toename van het aanhaalmoment van de EO-PSR. Het duidelijk merkbare eindpunt van de constructie draagt bij aan een optimale veiligheid van de constructie. Multifunctionele ringgeometrie voorkomt te strak aandraaien
EO-PSR is wereldwijd verkrijgbaar en voldoet aan de eisen van de toepasselijke normen voor 24° snijringfittingen
Toepassingen
Landbouwapparatuur;Automobielproces;Chemische overdracht;Bouwuitrusting;Brandstofoverdracht;Hydraulisch;Productieapparatuur;Scheepvaart;Materiaalverwerking;Mobiele uitrusting;Olieveld;Verpakking;Transport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | buisuiteinde verloopstuk |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 129,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
