LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 6MMX1/8"BSPT RVS 1809 06 10

Legris Elleboog tapeind BSP Kegel 1809

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:1809 06 10
Rubix:06019002
Fabrikant:1809 06 10
EAN:0820099190822
LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 6MMX1/8"BSPT RVS 1809 06 10
Technische samenvatting
Materiaalroestvrij staal
Type1809
Diameter schroefdraad (inch)r 1/8 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 6MMX1/8"BSPT RVS 1809 06 10


90 graden elleboogverbinding van slang naar buitendraad. Roestvrij staal AISI 316L met uitstekende weerstand tegen agressieve vloeistoffen en corrosieve omgevingen. Verkrijgbaar in 4 tot 28 mm buitendiameter
Toepassing: vloeistoftransmissie, pneumatiek, automobielindustrie, petrochemie, chemie, offshore olie en gas, voedselverwerking
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): R1/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 buisbuitendiameter (mm): 6
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale werkdruk: 80
Maximale bedrijfstemperatuur: 250
Media: Veel vloeistoffen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: ROESTVRIJ STAAL 316L
Aantal per doos: 2
Vorm: Mannelijke stud-elleboog met vaste 90° schroefdraad
Materiaal huls: ROESTVRIJ STAAL 316L
Voldoet aan specificaties: DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 97/23/EG (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EG (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatibele materialen, ISO 15156-1/-2/-3: compatibele materialen
Gewicht: 0,02

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht20 g
Gewicht verpakking48 g
Materiaalroestvrij staal
Type1809
Diameter schroefdraad (inch)r 1/8 ''
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Buitendiameter buis6 mm
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73072980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,78 excl. BTW
/ stuk
59,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden