Referenties
Parker:FM28LNBR71
Rubix:A0659343
Fabrikant:FM28LNBR71

Documenten
Productdetails : ERMETO MOER FM28LNBR71
Ermeto DIN-fittingonderdelen voor hydraulische hogedrukbuisfittingen zijn onmisbare onderdelen om een complete fittingreeks (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM) op te bouwen. De FM EO-2 functionele moer is verkrijgbaar met afdichting NBR of afdichting FKM.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 28 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 28 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M36x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M36x2,0
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Productserie: EO Light
Productstijl: Componenten, EO2-functionele moer
Productstijl: EO2-functionele moer
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties voldoen aan: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 28 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 28 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M36x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M36x2,0
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Productserie: EO Light
Productstijl: Componenten, EO2-functionele moer
Productstijl: EO2-functionele moer
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties voldoen aan: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | functionele noot |
| Buitendiameter buis | 28 mm |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 400 °C |
| Hoogte | 21 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 289,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 350,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen