PARKER TRIPLE-LOK STALEN WARTELMOER 10BMTXS

Parker Hannifin Moer

Zie technische informatie
Referenties
Parker:10BMTXS
Rubix:28065216
Fabrikant:10BMTXS
PARKER TRIPLE-LOK STALEN WARTELMOER 10BMTXS
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typewartelmoer
Zie alle specificaties

Productdetails : PARKER TRIPLE-LOK STALEN WARTELMOER 10BMTXS


BMTX - Wartelmoer, metrisch
Materiaal behuizing: staal
Aansluiting 1 maat: vrouwelijke 37° flare
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 5/8, 14, 15, 16
Aansluitingstype: 37° flare, na
Divisie: Buisfittingen
Vorm: Moer
Specificaties: SAE J514

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Materiaalstaal
Typewartelmoer
Diameter schroefdraad (inch)7/8 in -14 ''
Buitendiameter buis16 mm
Hoogte25 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,61 excl. BTW
/ stuk
1,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen