Referenties
SKF:WVN715-RO6X1.25
Rubix:A0142852

Documenten
Productdetails : SKF WVN715-RO6X1.25 KUNSTSTOF LEIDING NATUREL
Buis- en slangleidingen zijn een belangrijk verbindingselement in alle smeersystemen Het smeermiddel wordt erdoor getransporteerd van de pomp via de doseerinrichting naar de smeerpunten. In het volgende hoofdstuk worden de geschikte buis- en slangmaterialen voor alle SKF-smeersystemen opgesomd Bij de keuze moet met deze criteria rekening gehouden worden.Buisafmeting (binnendiameter en wanddikte): Selectie in functie van de optredende drukken en drukverliezen. Materiaal of oppervlaktebescherming van de leidingen
Sterke punten
Betrouwbare en langdurige smeermiddeloverbrengingsoplossingen voor lage-, midden- en hogedruksmeersystemen
Snelle installatie omdat leidingen/slangen vooraf met smeermiddel zijn gevuld
Breed scala aan beschikbare versies
Snelle installatie omdat leidingen/slangen vooraf met smeermiddel zijn gevuld
Breed scala aan beschikbare versies
Toepassingen
Papier- en verpakkingsindustrie;voedsel- en drankindustrie;bouwmachines;landbouwmachines;olie- en gasindustrie;hernieuwbare energie;intern transport;vrachtwagens voor op de weg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Binnendiameter | 4,75 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 21 bar |
| Materiaal | pa12h polyamide 12 |
| Druk niet-barsten | 210 bar |
| Maat | 6 x 1,25 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39173100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,47 excl. BTW
/ meter
€ 6,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
