PARKER PERSKOPPELING ORFS WARTEL 1JC48-10-8
Parker Hannifin ORFS met wartelmoer
Zie technische informatieReferenties
Parker:1JC48-10-8
Rubix:28611312
Fabrikant:1JC48-10-8

Productdetails : PARKER PERSKOPPELING ORFS WARTEL 1JC48-10-8
Parker geteste fittingen serie 46/48 ORFS - in verschillende modellen, evenals ORFS draadstiften voor slangtypes: Serie 46 of 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12,7 mm slang-binnendiameter, 1/2 inch slang-binnendiameter, -8 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 1"-14 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, Seal-Lok®, Draaibaar
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk ORFS - Draaibaar
Aansluitingslengte: 22 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 46 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat 1: 30 mm (zie tekeninglegenda W)
Zeskantmaat 2: 22 mm (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang: -8
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 410, 41,0
Aansluitmaat: 1"
Aansluitingstype: ORFS
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht kort
Vorm: Recht - Kort
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-1-SWSA, SAE J516
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12,7 mm slang-binnendiameter, 1/2 inch slang-binnendiameter, -8 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 1"-14 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, Seal-Lok®, Draaibaar
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk ORFS - Draaibaar
Aansluitingslengte: 22 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 46 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat 1: 30 mm (zie tekeninglegenda W)
Zeskantmaat 2: 22 mm (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang: -8
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 410, 41,0
Aansluitmaat: 1"
Aansluitingstype: ORFS
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht kort
Vorm: Recht - Kort
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-1-SWSA, SAE J516
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | parkrimp orfs met wartelmoer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes