SMC CONDENSATIE SENSOR PSH-RT-01-W

Condensatiecontrole

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PSH-RT-01-W
Rubix:A0694789
Fabrikant:PSH-RT-01-W
EAN:3618036252521
SMC CONDENSATIE SENSOR PSH-RT-01-W

Technische samenvatting

Typecondensatiecontrole
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CONDENSATIE SENSOR PSH-RT-01-W


Sterke punten

•Visualisatie van temperatuur en relatieve vochtigheid (onder druk of bij atmosferische druk)
Uitgangen: IO-Link, NPN/PNP, analoge spanning
Toepasselijke vloeistof: lucht, niet-corrosief gas
Instellingsbereik relatieve vochtigheid: 0 tot 100 %
Weergavenauwkeurigheid relatieve vochtigheid: ±5 % RV ±1 cijfer
Instellingsbereik temperatuur: -5 tot 55 °C
Weergavenauwkeurigheid temperatuur: ±3 °C ±1 cijfer
3-kleuren/ 2-scherm display
Poortgrootte:. .

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecondensatiecontrole
Materiaalglasvezel-epoxyhars (pijp poort); epdm/fkm (o-ring)
294,16 excl. BTW
/ stuk
355,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen