Referenties
Parker:VKAM35LCF
Rubix:A0073074
Fabrikant:VKAM35LCF

Productdetails : ERMETO RVS DICHTKEGEL + MOER VKAM35LCF
ERMETO VKAM35LCF sluitkegel met moer
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 35 mm buis-buitendiameter
Aansluitmaat: 35 mm (buitendiameter)
Aansluitingstype: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluitingstype: Mannelijk 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Afsluitplug, voor kegels, met moer
Productstijl: Afsluitplug voor kegels, met moer
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 35 mm buis-buitendiameter
Aansluitmaat: 35 mm (buitendiameter)
Aansluitingstype: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluitingstype: Mannelijk 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Afsluitplug, voor kegels, met moer
Productstijl: Afsluitplug voor kegels, met moer
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | blindstop |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,45 excl. BTW
/ stuk
€ 30,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
