ERMETO VERLOOPRING RI3/4X1/2CFX

Parker Hannifin Verloopmondstuk met IG EO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:RI3/4X1/2CFX
Rubix:28092059
Fabrikant:RI3/4X1/2CFX
ERMETO VERLOOPRING RI3/4X1/2CFX

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Typeafdichtingsrand
Diameter schroefdraad (inch)g 3/4;g 1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO VERLOOPRING RI3/4X1/2CFX


Verloopmondstuk met IG EO
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: staal
Merk: Ermeto
Configuratie: poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 3/4 inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 3/4
Aansluiting 1 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: G 1/2
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Producttype: boutfitting, verloopstuk
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: metaal
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: recht
Specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeafdichtingsrand
Diameter schroefdraad (inch)g 3/4;g 1/2 ''
Maximale bedrijfsdruk400 bar
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Aangepaste tariefcode73079910
155,00 excl. BTW
/ 20 stuks
187,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen