Referenties
Parker:FFM8-316
Rubix:05060180
Fabrikant:FFM8-316

Documenten
Productdetails : PARKER KLEMRING RVS FFM8-316
Parker 316 Stainless Steel Front Ferrule voor 8 MM Parker buisfitting. De huls, misschien wel de meest kritieke component in compressiefittingen, is zeer geavanceerd en om goed te functioneren is veel expertise nodig op het gebied van ontwerp, metallurgie en productie. Niet alle producten op de markt voldoen aan deze strenge eisen. De huls moet elastisch en plastisch precies vervormen tijdens de montage van de fitting om de buis goed vast te houden en af te dichten. De voorkant moet harder zijn dan de buis om door oppervlaktekrassen en -defecten heen te grijpen en af te dichten, maar als de hele huls te hard is, vervormt hij misschien niet goed. Daarom wordt alleen de grijprand van de huls gehard, terwijl de rest andere, streng gecontroleerde mechanische eigenschappen heeft. Ook mag het hardingsproces de corrosiebestendigheid van roestvast staal niet in gevaar brengen. En tot slot moeten de productieprocessen consistent defectvrije hulzen opleveren die voldoen aan nauwe toleranties en metallurgische specificaties.
Toepassing: onderzoekslaboratoria, analytische installaties, waterstoftoepassingen, offshore bedieningspanelen, sensorkabels, instrumentatie
Merk: A-LOK
Divisie: divisie instrumentatieproducten
Voor vloeistoftype: gassen, vloeistoffen
Industrie: Chemie, petrochemie, transport, energieopwekking, olie en gas
Lengte: n.v.t.
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 316
Maximale werkdruk: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Minimale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Productstijl: Front Ferrule
Producttype: Ferrules
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: n.v.t.
Technologie: Procesbesturing
Buitendiameter buis: 8 mm (O.D.)
Merk: A-LOK
Divisie: divisie instrumentatieproducten
Voor vloeistoftype: gassen, vloeistoffen
Industrie: Chemie, petrochemie, transport, energieopwekking, olie en gas
Lengte: n.v.t.
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 316
Maximale werkdruk: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Minimale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Productstijl: Front Ferrule
Producttype: Ferrules
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: n.v.t.
Technologie: Procesbesturing
Buitendiameter buis: 8 mm (O.D.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | voorste huls |
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 61,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
