Referenties
Parker:EW35LOMDCF
Rubix:A0065714
Fabrikant:EW35LOMDCF


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | ermeto instelbare koppeling ew35lomdcf |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1,77 '' |
Documenten
Productdetails : ERMETO INSTELBARE KOPPELING EW35LOMDCF
De hoofdfunctie van Ermeto DIN-buis-naar-draaibare hogedruk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen. Dit brede assortiment DIN-buis-naar-draaibare fittingen, types EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED tot en met KOR, is beschikbaar in staal en in een roestvrijstalen uitvoering. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen de fittingen geleverd worden met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomeerafdichting (EO-2).
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen
Kenmerken/ voordelen:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hoge druk: Ermeto DIN buis-naar-buis draaibare hogedruk hydraulische buisfittingen hebben drukwaarden tot 800 bar (S series) en 500 bar (L series), waardoor de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen
Kenmerken/ voordelen:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hoge druk: Ermeto DIN buis-naar-buis draaibare hogedruk hydraulische buisfittingen hebben drukwaarden tot 800 bar (S series) en 500 bar (L series), waardoor de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 35 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 35 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 35 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 35 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijke 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 35 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 35 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 35 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 35 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijke 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | ermeto instelbare koppeling ew35lomdcf |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1,77 '' |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 300 °C |
| Nominale druk | 250 bar |
| Druk | 250 bar |
| Serie | eo light |
| Buitendiameter buis | 35 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 250 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,19 excl. BTW
/ stuk
€ 75,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen