NORGREN TERUGSLAGKLEP+SNELREG DIA8-G1/4 C02GN0828
Hoek-inschroefkoppeling Drsv 8 - G1/4 Pneufit C
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:C02GN0828
Rubix:A0636545
Fabrikant:C02GN0828


Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing); nbr-dichtingen (siliconenvrij); schroefdraadonderdelen: vernikkeld messing; grijpring: roestvrij staal; ontgrendelhuls & steunring: pom; kraag: vernikkeld messing; schroefdraadafdichtmiddel: chemitech g-175l |
|---|---|
| Type | norgren terugslagklep+snelreg dia8-g1/4 c02gn0828 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
Productdetails : NORGREN TERUGSLAGKLEP+SNELREG DIA8-G1/4 C02GN0828
Hoek-inschroefkoppeling Drsv 8 - G1/4 Pneufit C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing); nbr-dichtingen (siliconenvrij); schroefdraadonderdelen: vernikkeld messing; grijpring: roestvrij staal; ontgrendelhuls & steunring: pom; kraag: vernikkeld messing; schroefdraadafdichtmiddel: chemitech g-175l |
| Type | norgren terugslagklep+snelreg dia8-g1/4 c02gn0828 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Nominale druk | 10 bar |
| Druk | 10 bar |
| Serie | pneufit c |
| Buitendiameter buis | 8 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,83 excl. BTW
/ stuk
€ 57,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen