Referenties
Parker:GE08SMCF
Rubix:28092470
Fabrikant:GE08SMCF


Technische samenvatting
| Materiaal | verzinkt staal |
|---|---|
| Type | ermeto rechte inschroefkoppeling ge08smcf |
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,55 '' |
Documenten
Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE08SMCF
De hoofdtaak van Ermeto DIN-mannelijke stift hogedruk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen. Dit brede assortiment fittingen, typen GEO, GE-M-ED, GE-R-ED tot GE-M is verkrijgbaar in staal en in een roestvrijstalen uitvoering. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen deze fittingen worden geleverd met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomeerafdichting (EO-2).
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalhantering
• Mobiele toepassingen
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hogedruk: Ermeto DIN-mannelijke stift hogedruk hydraulische buisfittingen hebben een maximale druk tot 800 bar (S series) en 500 bar (L series), waardoor de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalhantering
• Mobiele toepassingen
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hogedruk: Ermeto DIN-mannelijke stift hogedruk hydraulische buisfittingen hebben een maximale druk tot 800 bar (S series) en 500 bar (L series), waardoor de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: M14x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M14x1,5
Aansluiting 2 Type: Metrisch (ISO 9974), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese verdeling
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: ISO 9974
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: M14x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M14x1,5
Aansluiting 2 Type: Metrisch (ISO 9974), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese verdeling
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: ISO 9974
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | verzinkt staal |
| Type | ermeto rechte inschroefkoppeling ge08smcf |
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,55 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Diameter aansluiting 2 | 14 mm |
| Type vloeistof | olie;gas |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,80 excl. BTW
/ 40 stuks
€ 242,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen