Referenties
Parker:RHV38SREDCF
Rubix:A0073799
Fabrikant:RHV38SREDCF

Documenten
Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHV38SREDCF
Parker terugslagkleppen met nominale drukklassen tot PN 420 bar bieden een breed assortiment typen, waardoor ze zeer veelzijdig zijn.
De verscheidenheid aan typen begint met artikel RHD met buisaansluiting aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar male stud, RHDI met binnendraad aan beide uiteinden, RVP met ventielpatronen tot en met de I-TL met interne ventieldelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvast staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag leverbaar.
Parker terugslagkleppen zijn allemaal verpakt tegen verontreiniging.
Parker terugslagkleppen zijn bruikbaar voor hydraulische olie, laagvlambare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd types HFC; voor HFD-types zijn FKM-afdichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/ voordelen van terugslagkleppen:
• De nauwkeurige werking van Parker terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat garant voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij dankzij de zachte afdichting op de kegel en de metalen ondersteunde afdichting op de kegel – vergroot de veiligheid van het product en van de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel dankzij het brede assortiment artikelen.
• Voor nog meer toepassingen zijn ook interne onderdelen in roestvrij staal met FPM beschikbaar.
• Parker terugslagkleppen zijn allemaal verpakt tegen verontreiniging, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
De verscheidenheid aan typen begint met artikel RHD met buisaansluiting aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar male stud, RHDI met binnendraad aan beide uiteinden, RVP met ventielpatronen tot en met de I-TL met interne ventieldelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvast staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag leverbaar.
Parker terugslagkleppen zijn allemaal verpakt tegen verontreiniging.
Parker terugslagkleppen zijn bruikbaar voor hydraulische olie, laagvlambare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd types HFC; voor HFD-types zijn FKM-afdichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/ voordelen van terugslagkleppen:
• De nauwkeurige werking van Parker terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat garant voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij dankzij de zachte afdichting op de kegel en de metalen ondersteunde afdichting op de kegel – vergroot de veiligheid van het product en van de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel dankzij het brede assortiment artikelen.
• Voor nog meer toepassingen zijn ook interne onderdelen in roestvrij staal met FPM beschikbaar.
• Parker terugslagkleppen zijn allemaal verpakt tegen verontreiniging, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Aandrijvingstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 38
Aansluiting 1 maat: G 1 1/2 A
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 38 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Maat: G 1 1/2 A
Aansluiting 2 Maat: n.v.t.
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Poort naar buis
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 29 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Heavy
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR
Materiaal behuizing: staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 38
Aansluiting 1 maat: G 1 1/2 A
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 38 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Maat: G 1 1/2 A
Aansluiting 2 Maat: n.v.t.
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Poort naar buis
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 29 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Heavy
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | terugslagklep |
| Bedrijfsdruk | 250 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 229,16 excl. BTW
/ stuk
€ 277,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
