Referenties
Parker:RHD28L0.2BOMD71
Rubix:A0071380
Fabrikant:RHD28L0.2BOMD71

Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP RHD28L0.2BOMD71
Parker-terugslagkleppen met nominale drukklassen tot PN 420 bar bieden een breed scala aan types, waardoor ze zeer flexibel zijn.
De variatie aan types begint met het item RHD met buisverbinding aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisverbinding naar een mannelijke nippel, RHDI met binnendraad aan beide uiteinden, RVP met ventielcartridges tot de I-TL met interne ventieldelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag leverbaar.
Alle Parker-terugslagkleppen worden tegen verontreiniging verpakt.
Parker-terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laagontvlambare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd voor typen HFC: voor HFD-typen zijn FKM-afdichtingen noodzakelijk). Luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Machinebouw
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De nauwkeurige werking van Parker-terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat garant voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij door de zachte afdichting bij de kegel en de metaalondersteunde afdichting bij de kegel – vergroot de veiligheid van het product en van de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker-terugslagkleppen is flexibel vanwege het brede assortiment aan uitvoeringen.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvrij staal met FPM ook beschikbaar.
• Alle Parker-terugslagkleppen worden tegen verontreiniging verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
De variatie aan types begint met het item RHD met buisverbinding aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisverbinding naar een mannelijke nippel, RHDI met binnendraad aan beide uiteinden, RVP met ventielcartridges tot de I-TL met interne ventieldelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag leverbaar.
Alle Parker-terugslagkleppen worden tegen verontreiniging verpakt.
Parker-terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laagontvlambare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd voor typen HFC: voor HFD-typen zijn FKM-afdichtingen noodzakelijk). Luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Machinebouw
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De nauwkeurige werking van Parker-terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat garant voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij door de zachte afdichting bij de kegel en de metaalondersteunde afdichting bij de kegel – vergroot de veiligheid van het product en van de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker-terugslagkleppen is flexibel vanwege het brede assortiment aan uitvoeringen.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvrij staal met FPM ook beschikbaar.
• Alle Parker-terugslagkleppen worden tegen verontreiniging verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 28
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 28 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 28
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 28 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 0,2
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese verdeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Roestvrij staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: +250
Minimale bedrijfstemperatuur: -35
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 23 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Licht
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 28
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 28 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 28
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 28 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 0,2
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese verdeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Roestvrij staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: +250
Minimale bedrijfstemperatuur: -35
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 23 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Licht
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | terugslagklep |
| Bedrijfsdruk | 100 bar |
| Norm | bureau veritas certificate 23071/co bv |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 531,43 excl. BTW
/ stuk
€ 643,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
