ERMETO TERUGSLAGKLEP BSP RHDI11/2CF

Hannifin

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:RHDI11/2CF
Rubix:A0073684
Fabrikant:RHDI11/2CF
ERMETO TERUGSLAGKLEP BSP RHDI11/2CF

Technische samenvatting

Typeterugslagklep
Bedrijfsdruk250 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP BSP RHDI11/2CF


Parker-terugslagkleppen met nominale drukklassen tot PN 420 bar bieden een breed scala aan typen, waardoor ze zeer flexibel zijn.
De variatie aan typen begint met het item RHD met buisaansluiting aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar een uitwendige nippel (male stud), RHDI met binnendraad aan beide uiteinden, RVP met klepcartridges tot en met de I-TL met interne klepondedelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Parker-terugslagkleppen worden allemaal tegen verontreiniging verpakt.
Parker-terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laagontvlambare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd voor types HFC: voor HFD-types zijn FKM-afdichtingen noodzakelijk). Luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:                                                                                                                                            
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.


Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De precieze werking van Parker-terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij dankzij de zachte afdichting bij de kegel en de door metaal ondersteunde afdichting bij de kegel – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker-terugslagkleppen is flexibel dankzij het brede assortiment aan items.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvrij staal met FPM ook verkrijgbaar.
• Parker-terugslagkleppen worden allemaal tegen verontreiniging verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Aandrijvingstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 11/2
Aansluiting 1 maat: G 1 1/2
Aansluiting 1 buitendiameter buis: n.v.t. mm
Aansluiting 1 type: BSPP-binnendraad (ISO 1179-1)
Aansluiting 2 maat: G 1 1/2
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: BSPP-binnendraad (ISO 1179-1)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 29 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep poort naar poort
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeterugslagklep
Bedrijfsdruk250 bar
NormBUREAU VERITAS CERTIFICATE 23071/CO BV
Aangepaste tariefcode84813091
€ 354,34 excl. BTW
/ stuk
€ 428,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen