ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHV35LRED0.2BCF
Parker Hannifin
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:RHV35LRED0.2BCF
Rubix:A0073624
Fabrikant:RHV35LRED0.2BCF

Documenten
Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHV35LRED0.2BCF
Parker terugslagkleppen met nominale drukwaarden tot PN 420 bar bieden een breed scala aan typen, waardoor ze zeer flexibel zijn.
De variëteit aan typen begint met het item RHD met buisaansluiting aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar een schroefdraadpen (male stud), RHDI met binnendraad aan beide uiteinden, RVP met klepcartridges tot en met de I-TL met interne kleponderdelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op verzoek verkrijgbaar.
Parker terugslagkleppen zijn allemaal verpakt tegen verontreiniging.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laag ontvlambare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd types HFC; voor HFD-typen zijn FKM-dichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De precieze werking van Parker terugslagkleppen is al miljoenen keren bewezen en staat voor de betrouwbaarheid van dit productgamma.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij dankzij de zachte afdichting bij de kegel en de metaalondersteunde afdichting bij de kegel – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel dankzij het brede assortiment aan items.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvrij staal met FPM eveneens verkrijgbaar.
• Parker terugslagkleppen zijn allemaal verpakt tegen verontreiniging, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
De variëteit aan typen begint met het item RHD met buisaansluiting aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar een schroefdraadpen (male stud), RHDI met binnendraad aan beide uiteinden, RVP met klepcartridges tot en met de I-TL met interne kleponderdelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op verzoek verkrijgbaar.
Parker terugslagkleppen zijn allemaal verpakt tegen verontreiniging.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laag ontvlambare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd types HFC; voor HFD-typen zijn FKM-dichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De precieze werking van Parker terugslagkleppen is al miljoenen keren bewezen en staat voor de betrouwbaarheid van dit productgamma.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij dankzij de zachte afdichting bij de kegel en de metaalondersteunde afdichting bij de kegel – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel dankzij het brede assortiment aan items.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvrij staal met FPM eveneens verkrijgbaar.
• Parker terugslagkleppen zijn allemaal verpakt tegen verontreiniging, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Aandrijvingstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 35
Aansluiting 1 maat: G 1 1/4 A
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 35 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Maat: G 1 1/4 A
Aansluiting 2 Maat: n.v.t.
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 0,2
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Poort naar buis
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 29 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR
Materiaal behuizing: staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 35
Aansluiting 1 maat: G 1 1/4 A
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 35 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Maat: G 1 1/4 A
Aansluiting 2 Maat: n.v.t.
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 0,2
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Poort naar buis
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 29 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | terugslagklep |
| Bedrijfsdruk | 250 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,13 excl. BTW
/ stuk
€ 269,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
