Referenties
Parker:RHZ22LRED0.2BCF
Rubix:A0071478
Fabrikant:RHZ22LRED0.2BCF

Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHZ22LRED0.2BCF
Parker-terugslagkleppen met nominale drukklassen tot PN 420 bar bieden een breed scala aan typen, waardoor ze zeer flexibel zijn.
De typenreeks begint met het artikel RHD met buisaansluiting aan beide zijden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar een mannelijke nippel, RHDI met binnendraad aan beide zijden, RVP met ventielcartridges tot en met de I-TL met interne ventielonderdelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op verzoek leverbaar.
Parker-terugslagkleppen worden allemaal verpakt tegen verontreiniging.
Parker-terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laagontvlambare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd voor typen HFC: voor HFD-typen; FKM-afdichtingen zijn noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De nauwkeurige werking van Parker-terugslagkleppen is al miljoenen keren bewezen en staat voor de betrouwbaarheid van deze productrange.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij dankzij zachte afdichting bij de conus en metalen ondersteunde afdichting bij de conus – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker-terugslagkleppen is flexibel dankzij het brede assortiment aan artikelen.
• Voor nog meer toepassingen zijn ook interne onderdelen in roestvrij staal met FPM beschikbaar.
• Parker-terugslagkleppen worden allemaal tegen verontreiniging verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
De typenreeks begint met het artikel RHD met buisaansluiting aan beide zijden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar een mannelijke nippel, RHDI met binnendraad aan beide zijden, RVP met ventielcartridges tot en met de I-TL met interne ventielonderdelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op verzoek leverbaar.
Parker-terugslagkleppen worden allemaal verpakt tegen verontreiniging.
Parker-terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laagontvlambare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd voor typen HFC: voor HFD-typen; FKM-afdichtingen zijn noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De nauwkeurige werking van Parker-terugslagkleppen is al miljoenen keren bewezen en staat voor de betrouwbaarheid van deze productrange.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij dankzij zachte afdichting bij de conus en metalen ondersteunde afdichting bij de conus – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker-terugslagkleppen is flexibel dankzij het brede assortiment aan artikelen.
• Voor nog meer toepassingen zijn ook interne onderdelen in roestvrij staal met FPM beschikbaar.
• Parker-terugslagkleppen worden allemaal tegen verontreiniging verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Aandrijvingstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: G 3/4 A
Aansluiting 1 buitendiameter: 22 mm
Aansluiting 1 type: Mannelijke metrische schroefdraad - ED-afdichting (ISO 9974)
Aansluiting 1 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Maat: 22
Aansluiting 2 Maat: n.v.t.
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 0,2
Divisie: High Pressure Connectors Europe-indeling
Stroomrichting: buis naar poort
Constructiematerialen: staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 15 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: G 3/4 A
Aansluiting 1 buitendiameter: 22 mm
Aansluiting 1 type: Mannelijke metrische schroefdraad - ED-afdichting (ISO 9974)
Aansluiting 1 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Maat: 22
Aansluiting 2 Maat: n.v.t.
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 0,2
Divisie: High Pressure Connectors Europe-indeling
Stroomrichting: buis naar poort
Constructiematerialen: staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 15 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | terugslagventiel |
| Bedrijfsdruk | 250 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,65 excl. BTW
/ stuk
€ 138,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
