Referenties
Parker:LE12LR71
Rubix:A0065624
Fabrikant:LE12LR71


Technische samenvatting
| Type | t-stuk met mannelijke stud-run |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
Documenten
Productdetails : ERMETO L-INSCHR KOPPELING LE12LR71
De belangrijkste functie van Ermeto DIN niet-instelbare hogedruk buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen leidingen of slangen. Dit brede assortiment Ermeto DIN niet-instelbare hogedruk buisfittingen, types WE-NPT, TE-M up to LE-R is verkrijgbaar in staal en in een RVS-uitvoering. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen deze fittingen geleverd worden met snijring (EO-PSR of DPR) of een elastomere afdichting (EO-2).
Markten:
• Auto-industrie
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/ voordelen:
• Stalen en RVS-fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschap verlengt de levensduur van de fittingen.
• RVS-oppervlak: Ermeto DIN niet-instelbare hogedruk buisfittingen, RVS-uitvoering, hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden, en ook een hogere temperatuurbestendigheid dan staal. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hogedruk: Niet-instelbare fittingen hebben drukwaarden tot 630 bar, waardoor de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Markten:
• Auto-industrie
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/ voordelen:
• Stalen en RVS-fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschap verlengt de levensduur van de fittingen.
• RVS-oppervlak: Ermeto DIN niet-instelbare hogedruk buisfittingen, RVS-uitvoering, hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden, en ook een hogere temperatuurbestendigheid dan staal. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hogedruk: Niet-instelbare fittingen hebben drukwaarden tot 630 bar, waardoor de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-DPR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 12
Aansluiting 2 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 3 Afmeting: R 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 3 Maat: R 3/8
Aansluiting 3 Type: BSPT - conisch, mannelijk
Aansluiting 3 Type: Mannelijk BSPT - conisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-DPR-snijring
Productserie: EO Heavy
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Run Tee
Specificaties: ISO 8434, DIN 3852
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 12
Aansluiting 2 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 3 Afmeting: R 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 3 Maat: R 3/8
Aansluiting 3 Type: BSPT - conisch, mannelijk
Aansluiting 3 Type: Mannelijk BSPT - conisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-DPR-snijring
Productserie: EO Heavy
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Run Tee
Specificaties: ISO 8434, DIN 3852
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | t-stuk met mannelijke stud-run |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,94 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 297,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen