Referenties
Parker:G14ZS71
Rubix:A0072435
Fabrikant:G14ZS71

Documenten
Productdetails : ERMETO RECHTE VERBINDING G14ZS71
EO-2 fittingen hebben elastomere afdichtingen op alle verbindingen voor een hermetisch afgesloten buiseinding, lekvrije aansluiting van buizen en componenten in hydraulische systemen. Voor betrouwbare werking van de gehele eenheid. Ontwerp gebaseerd op DIN 3861, DIN 2353, ISO 8434-1. EO-2 fittingen zijn geschikt voor hogedruktoepassingen. Statische compressie voorkomt tevens dat lucht in het vloeistofcircuit wordt gezogen onder vacuümomstandigheden.
Sterke punten
•Hoge druk: EO-2 kan worden toegepast tot 800 bar (S series) en 500 bar (L series). Vergroot het toepassingsgebied
EO-LUB: Door de speciale behandeling van grotere moeren (25S/28L en groter) zijn de aandraaimomenten van EO-2 fittingen met 25% verlaagd. Vergemakkelijkt en versnelt montage. Voorkomt onderaandraaiing
Afdichtingsvermogen: Een elastomere afdichting vormt het primaire afdichtelement en waarborgt daarmee een lekvrije afsluiting. Zelfs laagviskeuze media zoals water of gas worden hermetisch afgedicht. Hydraulische systemen “zweten” daardoor niet bij fittingen. Verhoogt de betrouwbaarheid van het gehele systeem. Kosten voor reparatie en onderhoud worden verminderd
Duurzaamheid: De elastomere afdichting vereist geen nadering, zelfs niet na jarenlange werking onder extreme bedrijfsomstandigheden
Functionele moer: Individuele componenten (borgring, afdichting) kunnen niet verloren raken, vergeten worden, verward raken of verkeerd om gemonteerd worden. Dit bespaart montagetijd en voorkomt gevaarlijke montagemissers. De EO-2 functionele moer kan worden gebruikt voor het gehele brede assortiment van meer dan 50 configuraties in ongeveer 25 maten van de standaard EO LL-, L- en S-series. Dit helpt het bestelproces te vereenvoudigen en het aantal te bestellen items te verminderen
Montagekosten: Met minder dan 10 seconden cyclustijd op de EOMAT zijn de kosten voor het voorinstellen van EO-2 extreem laag en verminderen ze de montagekosten
Elke EO-2 functionele moer wordt geleverd met een geïntegreerd montagegereedschap dat ervoor zorgt dat de borgring zich stevig in het buisoppervlak snijdt zonder de gevoelige binnenkegel van het fittinglichaam te beschadigen. Dit vermindert het risico op buislosraken aanzienlijk, zelfs bij gebruik van roestvaststalen buizen, en verhoogt de betrouwbaarheid van het gehele systeem
Betrouwbare reproduceerbaarheid - Wanneer EOMAT-machines worden gebruikt voor kosteneffectief voorinstellen, slijten de voorassemblage-gereedschappen niet omdat ze alleen in contact komen met de rubberafdichting. Dit voorkomt lekkages en gevaarlijke losschieters die kunnen optreden wanneer traditionele bijt-type fittingen worden gemonteerd met versleten voorinstelgereedschappen. De kosten van intensieve regelmatige controle en reparatie kunnen worden verminderd
Eindmontage - Vanaf de met de moersleutel vastgedraaide positie van de vooringestelde EO-2-verbinding geeft één korte trek aan de sleutel (ca. 1/6 tot 1/4 slag) de montage een snelle toename naar het vereiste koppelniveau. EO-2 fittingen hebben een duidelijke aanslag en uitstekende overtoerweerstand
Visuele inspectie - Er is geen twijfel of een EO-2 functionele moer correct is vooringesteld of niet. Inspectie is zo eenvoudig als controleren of de kier tussen borgring en afdichtring volledig gesloten is. Het buiseinde hoeft niet uit de fitting te worden gedemonteerd voor bijtinspectie, waardoor de gebruiker kosten en tijd voor montage bespaart
Geen schijnlekkages - Smering is niet verplicht voor de montage van EO-2 stalen fittingen. De machinebediener wordt niet gestoord door smeermiddel dat uit de fittingen komt zodra het hydraulische systeem warm wordt
Herbruikbaarheid/herstelbaarheid - EO-2 fittingen kunnen vele malen worden gedemonteerd en opnieuw gemonteerd. Er is geen slijtage of verwijding van de kwetsbare binnenkegel. Beschadigde afdichtingen kunnen eenvoudig worden vervangen. Alle reserve-DOZ afdichtingen zijn gemarkeerd met een maatcode (bijv.: 12-L)
Onderhoud ter plaatse - Voor het onderhoud en de vervanging van EO-2 fittingen volstaat een set sleutels. Extra inline-componenten, zoals testpunten (GMA), kogelkraan (KH) of T-fittingen kunnen binnen enkele minuten aan een bestaande montage worden toegevoegd
Betrouwbaarheid - Miljoenen EO-2 fittingen werken probleemloos in toepassingen zoals: mobiele bouwmachines, stationaire gereedschapsmachines, hydraulische persen, spuitgietmachines, scheepsbouw, offshore exploratie, onderzeeërs, treinen en militaire uitrusting. Lekkage komt niet voor in EO-2 leidingwerk. Kosten voor onderhoud en reparatie kunnen worden verlaagd
Probleemloos - de eenvoudige handling van EO-2 fittingen helpt montagemissers te voorkomen en vermindert montagekosten
EO-LUB: Door de speciale behandeling van grotere moeren (25S/28L en groter) zijn de aandraaimomenten van EO-2 fittingen met 25% verlaagd. Vergemakkelijkt en versnelt montage. Voorkomt onderaandraaiing
Afdichtingsvermogen: Een elastomere afdichting vormt het primaire afdichtelement en waarborgt daarmee een lekvrije afsluiting. Zelfs laagviskeuze media zoals water of gas worden hermetisch afgedicht. Hydraulische systemen “zweten” daardoor niet bij fittingen. Verhoogt de betrouwbaarheid van het gehele systeem. Kosten voor reparatie en onderhoud worden verminderd
Duurzaamheid: De elastomere afdichting vereist geen nadering, zelfs niet na jarenlange werking onder extreme bedrijfsomstandigheden
Functionele moer: Individuele componenten (borgring, afdichting) kunnen niet verloren raken, vergeten worden, verward raken of verkeerd om gemonteerd worden. Dit bespaart montagetijd en voorkomt gevaarlijke montagemissers. De EO-2 functionele moer kan worden gebruikt voor het gehele brede assortiment van meer dan 50 configuraties in ongeveer 25 maten van de standaard EO LL-, L- en S-series. Dit helpt het bestelproces te vereenvoudigen en het aantal te bestellen items te verminderen
Montagekosten: Met minder dan 10 seconden cyclustijd op de EOMAT zijn de kosten voor het voorinstellen van EO-2 extreem laag en verminderen ze de montagekosten
Elke EO-2 functionele moer wordt geleverd met een geïntegreerd montagegereedschap dat ervoor zorgt dat de borgring zich stevig in het buisoppervlak snijdt zonder de gevoelige binnenkegel van het fittinglichaam te beschadigen. Dit vermindert het risico op buislosraken aanzienlijk, zelfs bij gebruik van roestvaststalen buizen, en verhoogt de betrouwbaarheid van het gehele systeem
Betrouwbare reproduceerbaarheid - Wanneer EOMAT-machines worden gebruikt voor kosteneffectief voorinstellen, slijten de voorassemblage-gereedschappen niet omdat ze alleen in contact komen met de rubberafdichting. Dit voorkomt lekkages en gevaarlijke losschieters die kunnen optreden wanneer traditionele bijt-type fittingen worden gemonteerd met versleten voorinstelgereedschappen. De kosten van intensieve regelmatige controle en reparatie kunnen worden verminderd
Eindmontage - Vanaf de met de moersleutel vastgedraaide positie van de vooringestelde EO-2-verbinding geeft één korte trek aan de sleutel (ca. 1/6 tot 1/4 slag) de montage een snelle toename naar het vereiste koppelniveau. EO-2 fittingen hebben een duidelijke aanslag en uitstekende overtoerweerstand
Visuele inspectie - Er is geen twijfel of een EO-2 functionele moer correct is vooringesteld of niet. Inspectie is zo eenvoudig als controleren of de kier tussen borgring en afdichtring volledig gesloten is. Het buiseinde hoeft niet uit de fitting te worden gedemonteerd voor bijtinspectie, waardoor de gebruiker kosten en tijd voor montage bespaart
Geen schijnlekkages - Smering is niet verplicht voor de montage van EO-2 stalen fittingen. De machinebediener wordt niet gestoord door smeermiddel dat uit de fittingen komt zodra het hydraulische systeem warm wordt
Herbruikbaarheid/herstelbaarheid - EO-2 fittingen kunnen vele malen worden gedemonteerd en opnieuw gemonteerd. Er is geen slijtage of verwijding van de kwetsbare binnenkegel. Beschadigde afdichtingen kunnen eenvoudig worden vervangen. Alle reserve-DOZ afdichtingen zijn gemarkeerd met een maatcode (bijv.: 12-L)
Onderhoud ter plaatse - Voor het onderhoud en de vervanging van EO-2 fittingen volstaat een set sleutels. Extra inline-componenten, zoals testpunten (GMA), kogelkraan (KH) of T-fittingen kunnen binnen enkele minuten aan een bestaande montage worden toegevoegd
Betrouwbaarheid - Miljoenen EO-2 fittingen werken probleemloos in toepassingen zoals: mobiele bouwmachines, stationaire gereedschapsmachines, hydraulische persen, spuitgietmachines, scheepsbouw, offshore exploratie, onderzeeërs, treinen en militaire uitrusting. Lekkage komt niet voor in EO-2 leidingwerk. Kosten voor onderhoud en reparatie kunnen worden verlaagd
Probleemloos - de eenvoudige handling van EO-2 fittingen helpt montagemissers te voorkomen en vermindert montagekosten
Toepassingen
Autoindustrie;Defensie;Energie;Milieu;Industrieel;Infrastructuur;Gereedschapsmachines;Materiaalbehandeling;Mobiel;Olie en Gas;Energieopwekking;Procesindustrie;Transport;Water;Automotive - gereedschapsmachines;Industrieel - persen;Transport - treinen, remsystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | g union |
| Materiaal | roestvast staal |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 425,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 515,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
