ERMETO RECHTE VERBINDING G10ZLCF

Parker Hannifin Hydraulische Buisfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:G10ZLCF
Rubix:A0073017
Fabrikant:G10ZLCF
ERMETO RECHTE VERBINDING G10ZLCF

Technische samenvatting

Typehydraulische buisfitting
Materiaalstaal; roestvrij staal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE VERBINDING G10ZLCF


Fittingen hebben afdichtingen op alle verbindingen voor een betrouwbare, lekvrije werking zonder opnieuw vastdraaien.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met EO-2 functionele moer
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 500
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Union
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Union, recht
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehydraulische buisfitting
Materiaalstaal; roestvrij staal
Aangepaste tariefcode73079910
225,20 excl. BTW
/ 20 stuks
272,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen