Referenties
Spartex:GOCYL8X20BR
Rubix:08914450
Fabrikant:000007.00000.0080.020
EAN:4051427227163

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 8X20MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 8X20 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 8x20mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 112,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
8 mm
Lengte
20 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 8x20mm
