SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 8X36MM
Cilindrische pen met binnendraad gehard DIN 7979 D Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:GOCYLTAR8X36
Rubix:08926065
Fabrikant:39090.080.036
EAN:8715492801265

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 8X36MM
Cilindrische pen met binnendraad gehard DIN 7979 D Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,9 g |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 8x36mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,76 excl. BTW
/ stuk
€ 0,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
36 mm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 8x36mm