Referenties
Spartex:GOCONIQ2,5X40ISO
Rubix:08914309
Fabrikant:002339.00002.0025.040
EAN:4043952389829

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 2,5X40MM
Conische pen, type B 2,5X40 - staal ISO 2339
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 2339 |
| Type | conische pen type b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,88 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 24,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
2,5 mm
Lengte
40 mm
Norm
Type
conische pen type b
