Referenties
Spartex:GOCONIQ10X150ISO
Rubix:08914374
Fabrikant:002339.00002.0100.150
EAN:4043952391464

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 10X150MM
Conische pen, type B 10X150 - staal ISO 2339
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 2339 |
| Type | conische pen type b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,52 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 97,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
10 mm
Lengte
150 mm
Norm
Type
conische pen type b
