Referenties
Spartex:GOCYL4X14/100
Rubix:08914543
Fabrikant:006325.00000.9040.014
EAN:4043952471579

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 4X14MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 4X14 - staal DIN 6325 Verpakking = 100 st
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 4x14mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,09 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 9,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
4 mm
Lengte
14 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 4x14mm
