Referenties
Spartex:GOCONIQ12X50ISO
Rubix:08914376
Fabrikant:002339.00002.0120.050
EAN:4043952391525

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 12X50MM
Conische pen, type B 12X50 - staal ISO 2339
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 2339 |
| Type | conische pen type b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,16 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 47,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
50 mm
Norm
Type
conische pen type b
