Referenties
Spartex:GOCYL8X45BRHRC
Rubix:08914591
Fabrikant:006325.00000.0080.045
EAN:4051427179417

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 8X45MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 8X45 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 8x45mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,96 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 48,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
8 mm
Lengte
45 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 8x45mm
