Referenties
Spartex:GOCYL14X60BRHRC
Rubix:08914627
Fabrikant:006325.00000.0140.060
EAN:4051427180611

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 14X60MM
Cilindrische geharde pen, tolerantie M6 14X60 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 14x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 93,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
14 mm
Lengte
60 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 14x60mm
