Referenties
Spartex:GOCYL12X45/25
Rubix:08914616
Fabrikant:006325.00000.9120.045
EAN:4043952472538

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 12X45MM
Geharde cilinderstift, tolerantie M6 12X45 - staal DIN 6325 Verpakking = 25p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 12x45mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,84 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 31,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
45 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 12x45mm
