Referenties
Spartex:GOCONIQ8X50ISO
Rubix:08914358
Fabrikant:002339.00002.0080.050
EAN:4043952391167

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 8X50MM
Conuspen, type B 8X50 - ISO 2339 staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1B / ISO 12339 |
| Type | spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 8x50mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,85 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 189,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
8 mm
Lengte
50 mm
Norm
Type
spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 8x50mm
