Referenties
Spartex:GOELASSPI4X32A1ISO
Rubix:A0830648
Fabrikant:875024 32
EAN:4043377151568


Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 4X32MM
SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 4X32MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spiraalveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 141,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
32 mm