Referenties
Spartex:GOUELA2X10ISO/200
Rubix:08914649
Fabrikant:008752.00000.9020.010
EAN:4043952591376

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 2X10MM
Draadstiften, massief 2X10 verenstaal ISO 8752 Passend = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 2x10mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
2 mm
Lengte
10 mm
