Referenties
Spartex:GOELASSPI3X12A1ISO
Rubix:08251226
Fabrikant:875023 12
EAN:4043377151339


Technische samenvatting
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 3X12MM
SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 3X12MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spiraalveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,08 excl. BTW
/ stuk
€ 0,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
12 mm