Referenties
Facom:249.JT7
Rubix:10107285
EAN:3148515389252

Productdetails : FACOM DOORSLAGEN 249.JT7
Deze set slaggereedschap van FACOM omvat meerdere complementaire referenties om te voldoen aan uiteenlopende toepassingen bij demontage, montage en onderhoud van metalen samenstellingen. Of ze nu geleverd worden in een textieletui of op een wandhouder, deze sets combineren een hoge centreernauwkeurigheid met een uitstekende corrosiebestendigheid, wat een veilige en reproduceerbare werkwijze garandeert in alle professionele omgevingen.
Kenmerken:
Deze FACOM set slaggereedschap brengt verschillende series samen die ontworpen zijn om alle behoeften voor het uitdrijven en verwijderen van pennen of nagels af te dekken. Afhankelijk van de referentie worden de gereedschappen geleverd op een stijve houder of in een flexibel etui, wat opslag en transport vereenvoudigt. De punten zijn gehard om een langere levensduur te garanderen en vervorming bij intensief gebruik te beperken. De verzinkte afwerking beschermt tegen corrosie en vereist minimaal onderhoud. Bepaalde modellen (251A) zijn voorzien van een geleidingshuls om knikken van de schacht te voorkomen, zelfs bij de kleinste diameters. Het ontwerp met schouder (serie 246) maakt een nauwkeurige centrering in veerpennen mogelijk, wat de veiligheid en de kwaliteit van het werk verbetert.
Specificaties:
• Puntdiameter: van 0,9 mm tot 9,9 mm, afhankelijk van de serie
• Hardheid na harden: van 52 tot 58 HRC, afhankelijk van het type gereedschap
• Afwerking: verzinkt (lichaam) en gebruineerd (schacht bij sommige modellen)
• Materiaal: gehard staal
• Verpakking: stijve wandhouder (JS) of textieletui (JT)
• Detail van de referenties:
- 246.JT6 en 246.JS6: 6 doorslagen met schouder (voor veerpennen) van 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm
- 247.249JS12: 6 standaard doorslagen (249) en 6 doorslagen (247) van 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm
- 247.265JT10: 3 doorslagen (247) van 3, 4 en 5 mm, 2 centerponsen (256) van 4 en 6 mm, 3 doorslagen (249) van 3, 4 en 5 mm, één platte beitel (263) van 24 mm en één bédane van 18 mm
- 248.JS6: 6 doorslagen uit één stuk (248) van 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm
- 249.JT7 en 249.JS7: 7 standaard doorslagen (249) van 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm
- 251A.JS9 en 251A.JT9: 9 precisie-doorslagen (251A) van 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5 en 6 mm
• Levenslange garantie (exclusief houder of etui)
Kenmerken:
Deze FACOM set slaggereedschap brengt verschillende series samen die ontworpen zijn om alle behoeften voor het uitdrijven en verwijderen van pennen of nagels af te dekken. Afhankelijk van de referentie worden de gereedschappen geleverd op een stijve houder of in een flexibel etui, wat opslag en transport vereenvoudigt. De punten zijn gehard om een langere levensduur te garanderen en vervorming bij intensief gebruik te beperken. De verzinkte afwerking beschermt tegen corrosie en vereist minimaal onderhoud. Bepaalde modellen (251A) zijn voorzien van een geleidingshuls om knikken van de schacht te voorkomen, zelfs bij de kleinste diameters. Het ontwerp met schouder (serie 246) maakt een nauwkeurige centrering in veerpennen mogelijk, wat de veiligheid en de kwaliteit van het werk verbetert.
Specificaties:
• Puntdiameter: van 0,9 mm tot 9,9 mm, afhankelijk van de serie
• Hardheid na harden: van 52 tot 58 HRC, afhankelijk van het type gereedschap
• Afwerking: verzinkt (lichaam) en gebruineerd (schacht bij sommige modellen)
• Materiaal: gehard staal
• Verpakking: stijve wandhouder (JS) of textieletui (JT)
• Detail van de referenties:
- 246.JT6 en 246.JS6: 6 doorslagen met schouder (voor veerpennen) van 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm
- 247.249JS12: 6 standaard doorslagen (249) en 6 doorslagen (247) van 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm
- 247.265JT10: 3 doorslagen (247) van 3, 4 en 5 mm, 2 centerponsen (256) van 4 en 6 mm, 3 doorslagen (249) van 3, 4 en 5 mm, één platte beitel (263) van 24 mm en één bédane van 18 mm
- 248.JS6: 6 doorslagen uit één stuk (248) van 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm
- 249.JT7 en 249.JS7: 7 standaard doorslagen (249) van 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm
- 251A.JS9 en 251A.JT9: 9 precisie-doorslagen (251A) van 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5 en 6 mm
• Levenslange garantie (exclusief houder of etui)
Sterke punten
• Praktische wandhouder voor montage op geperforeerd paneel of flexibele etui om het gereedschap bij elkaar te houden
• Voordeligere setprijs dan aankoop per stuk
• Elke doorslag valt onder de levenslange garantie van FACOM
• Voordeligere setprijs dan aankoop per stuk
• Elke doorslag valt onder de levenslange garantie van FACOM
Toepassingen
De FACOM set slaggereedschap met doorslagen is geschikt voor onderhoudswerkplaatsen, algemene mechanica, de auto-industrie en metaalconstructie. Ze zijn inzetbaar voor zowel het verwijderen van veerpennen als voor de montage van nauwkeurige mechanische samenstellingen. Dankzij de robuuste constructie zijn ze geschikt voor frequent gebruik in industriële omgevingen waar constante betrouwbaarheid vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 817 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 245x80x40 mm |
| Gewicht verpakking | 817 g |
| Aantal elementen | 7 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,30 excl. BTW
/ stuk
€ 68,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden