Referenties
Pferd Tools:PBGS 1210/6 ST 0,20
Rubix:2399005634
Fabrikant:43218011
EAN:4007220807002




Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBGS 1212/6
Bijzondere flexibele enkelvoudig getordeerde borstels voor speciale bewerkingsopgaven. Uitstekend geschikt voor de bewerking van binnenhoeken, omdat het uitspreiden van de borstels door de tegen de looprichting in gewikkelde tordering verhinderd wordt. Optimale resultaten op toerental regelbare haakse machines. Aanbevolen vermogen minimaal 500 watt.
Borstel Pbgs 1212/6 St 0,20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 12 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Draaddiameter | 0,2 mm |
| Max. toerental | 10000 rpm |
| Hoogte bekleding | 28 mm |
| Lengte | 71 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 121,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen