PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBU 3029 INOX 0,15
Penseelborstels, ongetordeerd, type PBU 3029/6 INOX 0,15
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PBU 3029/6 INOX 0,15
Rubix:23088318
Fabrikant:43201011
EAN:4007220598061




Technische samenvatting
| Draad | roestvrij staal |
|---|---|
| Diameter borstel | 30 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBU 3029 INOX 0,15
Min. aanbevolen vermogen 300 watt Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten. Dankzij de afstand tussen de roterende borsteldraden zijn ze bijzonder nuttig op moeilijk bereikbare plaatsen zoals boringen en holtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | roestvrij staal |
| Diameter borstel | 30 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Draaddiameter | 0,15 mm |
| Max. toerental | 15000 rpm |
| Hoogte bekleding | 25 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 176,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen