OSBORN PRO PENSEELBORSTEL D30 6MM STAAL 0,3 T35

Borstel/steel Eco Diam. 30 x gegolfd staal 0,30 (T = 25)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Osborn:0008-509.164
Rubix:23975533
Fabrikant:0008509164
OSBORN PRO PENSEELBORSTEL D30 6MM STAAL 0,3 T35

Technische samenvatting

Draadstaal
Diameter borstel30 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OSBORN PRO PENSEELBORSTEL D30 6MM STAAL 0,3 T35


B. d 30 t35 s6 ac.030 ond. diy
Borstel D30 steel 6 staaldraad 0,30 gegolfd T35 Doe-het-zelf/max. tpm 4.500

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x44x88 mm
Logistiek gewicht103,79 g
Draadstaal
Diameter borstel30 mm
Asdiameter6 mm
Draaddiameter0,3 mm
Max. toerental4500 rpm
Lengte35 mm
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode96035000
€ 4,49 excl. BTW
/ stuk
€ 5,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden