PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBG 1919 INOX 0,6

Penseelborstels op steel, getordeerd PBG 1919/6 STAINLESS STAAL 0,60

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PBG 1919/6 INOX 0,60
Rubix:23088345
Fabrikant:43207007
EAN:4007220531082
PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBG 1919 INOX 0,6

Technische samenvatting

Draadroestvrij staal
Diameter borstel19 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBG 1919 INOX 0,6


Gebruik bij voorkeur gemotoriseerde machines met instelbare snelheden om de afstand tussen de borsteldraden te regelen Minimaal aanbevolen vermogen 500 Watt Agressieve borstels. Geschikt voor middelzwaar borstelwerk en ideaal voor ontbramen, reinigen en ontroesten. De draden spreiden zich uit terwijl ze draaien. Daardoor kunnen moeilijk toegankelijke plaatsen zoals de binnenkant van boringen en holtes bereikt worden. PFERD VIDEO Scan voor meer informatie deze QR-code of ga naar www.pferd.com IP-verpakking Robuuste industriële verpakkingen. POS-verpakking Individuele verpakking met Europerforatie voor het PFERD-TOOLCENTER. Het complete borstelprogramma in POS-verpakking vindt u op de bladzijdes 47 tot 48.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Draadroestvrij staal
Diameter borstel19 mm
Asdiameter6 mm
Draaddiameter0,6 mm
Max. toerental20000 rpm
Hoogte bekleding28 mm
Lengte68 mm
Aangepaste tariefcode96035000
€ 209,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 253,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen