Referenties
Pferd Tools:PBUR 2022/6 ST 0,20
Rubix:23088339
Fabrikant:43213001
EAN:4007220530986



Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBUR 2022/6 ST. 0,2
Aanbevolen machinevermogen minimaal 300 watt. Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten. Door de afneembare kunststof ringen kunnen de spreiding en de flexibiliteit van de draden exact geregeld worden. Uitstekend te gebruiken op moeilijk toegankelijke plaatsen alsmede in boringen en uithollingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 20 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Draaddiameter | 0,2 mm |
| Max. toerental | 12500 rpm |
| Hoogte bekleding | 25 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,76 excl. BTW
/ stuk
€ 11,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
