PFERD PENSEELBORSTEL PBUR 2020/6 INOX 0,2
Penseelborstels op steel met adereindhulsel, ongetordeerd, type PBUR 2020/6 INOX 0,20
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PBUR 2022/6 INOX 0,20
Rubix:23086024
Fabrikant:43213004
EAN:4007220531037




Technische samenvatting
| Draad | roestvrij staal |
|---|---|
| Diameter borstel | 20 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL PBUR 2020/6 INOX 0,2
Aanbevolen vermogen 300 watt Geschikt voor borstelen met weinig belasting en ideaal voor ontbramen, reinigen en ontroesten. Met afneembare kunststof borgringen kunt u de spleet en flexibiliteit van de borstelafdichting perfect regelen, zodat u moeilijk toegankelijke plaatsen zoals de binnenkant van boringen en holle ruimten gecontroleerd kunt bereiken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | roestvrij staal |
| Diameter borstel | 20 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Draaddiameter | 0,2 mm |
| Max. toerental | 12500 rpm |
| Hoogte bekleding | 13 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,74 excl. BTW
/ stuk
€ 13,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden