OSBORN PRO PENSEELBORSTEL STAALDR. 25MM 0,3MM 0008509163
Penseelborstel Osborn
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0008-509.163
Rubix:23975532
Fabrikant:0008509163
EAN:4013349101440
Productdetails : OSBORN PRO PENSEELBORSTEL STAALDR. 25MM 0,3MM 0008509163
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x31x76 mm |
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,28 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 57,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

