PFERD PENSEELBORSTEL PBG 3030/6 ST 0,35
Penseelborstels, getordeerd type PBG 3030/6 ST 0.35
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PBG 3028/6 ST 0,35
Rubix:23080912
Fabrikant:43209001
EAN:4007220531068



Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL PBG 3030/6 ST 0,35
Gebruik bij voorkeur aangedreven machines met instelbare snelheden om de afdichtingsspleet van de borstel te regelen Minimaal aanbevolen vermogen 500 Watt Agressieve borstels. Geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden en ideaal voor ontbramen, reinigen en ontroesten. De draden spreiden zich uit als ze draaien. Daardoor kunnen moeilijk toegankelijke plaatsen zoals de binnenkant van boringen en holle ruimten bereikt worden. PFERD VIDEO Scan voor meer informatie deze QR-code of ga naar www.pferd.com IP-verpakking Robuuste industriële verpakkingen. POS-verpakking Individuele verpakking met Europerforatie voor het PFERD-TOOLCENTER. Het complete borstelprogramma in POS-verpakking vindt u op de bladzijdes 47 tot 48.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 30 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Draaddiameter | 0,35 mm |
| Max. toerental | 20000 rpm |
| Hoogte bekleding | 25 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,24 excl. BTW
/ stuk
€ 22,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
