Referenties
Bosch:2608622127
Rubix:A0752790
EAN:3165140632072

Productdetails : BOSCH PRO INOX CLEAN EINDBORSTEL BOORM. 25X0,3 2608622127
Penseelborstel 25 mm, 0,3 mm; Penseelborstel ? gegolfde draad; Optimaal geschikt voor het bewerken van zeer moeilijke toegankelijke plekken op roestvrij staal.; Geschikt voor lichte reinigingswerkzaamheden in hoeken alsmede het bewerken van de binnenkant van buizen en profielen van roestvrij staal, aluminium of non-ferrometalen, zoals ontroesten, opruwen, matteren, ontlakken.
Sterke punten
•End Brush provides a good fine surface finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54 g |
| Gewicht verpakking | 62 g |
| Asdiameter | 6 mm |
| Diameter borstel | 25 mm |
| Korrel | fijn |
| Materiaal steun | roestvrij staal |
| Draaddiameter | 0,3 mm |
| Snelheid | 4500 rpm |
| Breedte | 25 mm |
| 40 mm | |
| 115 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,10 excl. BTW
/ stuk
€ 13,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen