ROEBUCK STIFT STAALBORSTEL 70 INOX 840378
Ronde staalborstel op schacht, golvende RVS draad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:840378
Rubix:23180230
EAN:3660338059018

Documenten
Productdetails : ROEBUCK STIFT STAALBORSTEL 70 INOX 840378
Door de kleine diameter kunnen deze borstels op moeilijk bereikbare plaatsen worden ingezet.
Bekleding van gemiddelde dichtheid voor lichte en middelzware toepassingen.
Ontbramen, kaarden, verwijderen van lak en slakken, verwijderen van ketelsteen, ontglanzen, schoonmaken, voor homogene glanzende oppervlakken.
Diameter van de schacht: 6 mm.
Dikte 18 mm.
Bekleding van gemiddelde dichtheid voor lichte en middelzware toepassingen.
Ontbramen, kaarden, verwijderen van lak en slakken, verwijderen van ketelsteen, ontglanzen, schoonmaken, voor homogene glanzende oppervlakken.
Diameter van de schacht: 6 mm.
Dikte 18 mm.
Sterke punten
Voor moeilijk toegankelijke plaatsen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Asdiameter | 6 mm |
| Diameter borstel | 70 mm |
| Draaddiameter | 0,3 mm |
| Snelheid | 15000 rpm |
| Draad | roestvrij staal |
| Gebruik | ontbramen, kaarden, verwijderen van lak en slakken, verwijderen van ketelsteen, ontglanzen, schoonmaken, voor homogene glanzende oppervlakken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,02 excl. BTW
/ stuk
€ 20,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden