3M CB-ZS COMBI-BORSTEL N-W/LIN 75 X 45 X 6 K60

3M™ Combiwiel

Zie technische informatie

Referenties

3M:17143
Rubix:23203380
Fabrikant:7000077936
EAN:04046719750870
3M CB-ZS COMBI-BORSTEL N-W/LIN 75 X 45 X 6 K60

Technische samenvatting

Asdiameter6 mm
Diameter borstel75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M CB-ZS COMBI-BORSTEL N-W/LIN 75 X 45 X 6 K60


Gebruik het 3M™ Combiwiel voor een breed scala aan finishes. Onze wielen zijn gemaakt van een unieke combinatie van met aluminiumoxide gecoate schuurmaterialen en Scotch-Brite™. De wielen bieden een combinatie van snijwerking en zacht uniform finishen, en verwijderen krassen.
Scotch-Brite™ Combi Lamellenborstel is een unieke combinatie van aluminium oxide schuurlinnen en Scotch-Brite™, geschikt voor een waaier aan finishing toepassingen.

Sterke punten

Schuren en finishen met één product;Verwijdert krassen;Geeft een uniforme finish

Toepassingen

Use for a wide range of finishes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Gewicht verpakking129 g
Asdiameter6 mm
Diameter borstel75 mm
Korrel60
Snelheid8500 rpm
Breedte75 mm
45 mm
€ 14,37 excl. BTW
/ stuk
€ 17,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden