PFERD PENSEELBORSTEL PBU 1010/6 STAAL 0,2
Penseelborstels op stift, ongetordeerd, type PBU 1010/6 ST 0,20
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PBU 1010/6 ST 0,20
Rubix:23085998
Fabrikant:43204005
EAN:4007220530887




Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL PBU 1010/6 STAAL 0,2
Min. aanbevolen vermogen 300 watt Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten. Dankzij de afstand tussen de roterende borsteldraden zijn ze bijzonder nuttig op moeilijk bereikbare plaatsen zoals boringen en holtes.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 10 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Draaddiameter | 0,2 mm |
| Max. toerental | 20000 rpm |
| Hoogte bekleding | 20 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 54,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen